Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkel-Stiftschlüsse PB 212 mit Kugelkopf, 10,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkel-Stiftschlüsse PB 212 mit Kugelkopf, 10,0 mm
Winkel-Stiftschlüsse PB 212 mit Kugelkopf, 10,0 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2717110
Hersteller:
     PB Swiss Tools
Herst.-Nr.:
     100918.1000
EAN/GTIN:
     7610733012541
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkel-Stiftschlüsse PB 212 mit Kugelkopf, 10,0 mm

mit Kugelkopf, für schlecht zugängliche Innensechskantschrauben, bis zu einer Neigung von 30° verwendbar
Weitere Informationen:
Antrieb:
Sechskant
Grösse:
HEX 10
Klingenlänge:
125 / 36 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Modellbezeichnung:
212,212
Oberfläche:
gehärtet / verchromt
Packung:
1 Stück
Produktart:
Stiftschlüssel
Produkttitel:
Winkel-Stiftschlüssel,Winkel-Stiftschlüssel
SAP Text:
Winkel-Stiftschlüssel,Winkel-Stiftschlüssel
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,30*
€ 8,34*
3 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 6,38*
€ 8,99*
8 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 6,39*
€ 9,01*
2 Tage
1
1
€ 7,90*
ab € 6,45*
€ 9,09*
Lager 4708
10
1
€ 9,50*
ab € 8,06*
€ 11,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.