Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange KNIPEX Cobra 150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserpumpenzange KNIPEX Cobra 150 mm
Wasserpumpenzange KNIPEX Cobra 150 mm
Artikel-Nr.:
     4708-2723810
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 01 150
EAN/GTIN:
     4003773260110
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Wasserpumpenzange KNIPEX Cobra 150 mm

ölgehärtet, Kopf poliert, Einstellung per Knopfdruck direkt am Werkstück, Feinverstellung für optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrössen und handfreundliche Griffstellung, selbstklemmend an Rohren und Muttern, durchgestecktes Gelenk, Schenkel PVC-überzogen
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Packung:
1 Stück
Spannweite Vorderzange:
0 - 30 mm
Produktart:
Greifzange
Angebote (59)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
292
1
€ 6,90*
ab € 14,47*
€ 17,55*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 14,53*
€ 17,57*
1 Tag
336
1
€ 7,90*
ab € 14,95*
€ 18,01*
1
€ 5,90*
ab € 14,61*
€ 18,22*
Lager 4708
14
1
€ 9,50*
ab € 23,50*
€ 27,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,93*
€ 32,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 150
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.