Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm
Artikel-Nr.:
     4708-2723990
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     86 04 100
EAN/GTIN:
     4003773087281
Suchbegriffe:
Zangenschlüssel
zangenschlüssel knipex
zangenschlüssel
Zangenschlüssel KNIPEX XS 100mm / bis Schlüsselweite 21mm

optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrössen durch Anschieben enorme Greifkapazität bei nur 100 mm Werkzeuglänge: parallele Maulöffnung greift stufenlos bis 21 mm Schlüsselweite robustes Gleitgelenk bietet hohe Stabilität und Belastbarkeit glatte Backen für die schonende Montage von empfindlichen und oberflächenveredelten Armaturen: Arbeiten direkt auf Chrom durch spielfreie, vollflächige Anlage vielseitige Einsatzgebiete: Feinmechanik, Sanitär, Bordwerkzeug für Fahrrad oder Motorrad, EDC (Every Day Carry), Modellbau Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen Feinverstellung mit 10 Einstellpositionen
Weitere Informationen:
Farbe/Oberfläche:
verchromt
Gewicht:
0.07 kg
Länge:
100 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Spannweite Vorderzange:
0 - 21 mm
Veredelung:
verchromt
Produktart:
Schlüssel
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
43
1
€ 6,90*
ab € 27,82*
€ 32,59*
1
€ 4,80*
ab € 28,00*
€ 32,87*
1
€ 4,90*
ab € 27,27*
€ 32,99*
1 Tag
44
1
€ 7,90*
ab € 28,79*
€ 33,65*
Lager 4708
9
1
€ 9,50*
ab € 43,91*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,16*
€ 57,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 100
ab € 3,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.