Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachrundzange KNIPEX 200/72mm 45° abgekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachrundzange KNIPEX 200/72mm 45° abgekröpft
Flachrundzange KNIPEX 200/72mm 45° abgekröpft
Artikel-Nr.:
     4708-2726812
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     26 25 200
EAN/GTIN:
     4003773035039
Suchbegriffe:
Elektronik-Flachzange
Elektronikflachzange
Elektronik-Halbrundzange
Elektronik-Radiozange
Flachrundzange KNIPEX 200/72mm 45° abgekröpft

ölgehärtet, Kopf verchromt, eingelegtes Gelenk, mit flachen, spitzen Backen, 45° gekröpft und Schneide für weichen und harten Draht, Greifflächen gezahnt, Schenkel mit rutschsicherem 2-Komponenten-Griff
Weitere Informationen:
Backenlänge:
72 mm
Länge:
200 mm
Material:
Spezial-Werkzeugstahl
Packung:
1 Stück
Produktart:
Greifzange
Angebote (50)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 6,90*
ab € 19,65*
€ 23,47*
3 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 19,60*
€ 23,48*
1
€ 4,90*
ab € 19,82*
€ 23,79*
1 Tag
67
1
€ 7,90*
ab € 20,19*
€ 24,05*
Lager 4708
4
1
€ 9,50*
ab € 31,95*
€ 37,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.