Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider KNIPEX 160 mm Typ 7005 -160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Seitenschneider KNIPEX 160 mm Typ 7005 -160
Seitenschneider KNIPEX 160 mm Typ 7005 -160
Artikel-Nr.:
     4708-2727903
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     70 05 160
EAN/GTIN:
     4003773239604
Suchbegriffe:
Seitenschneider
Seitenschneider (Funkenfrei)
VDE-Seitenschneider
knipex vde-seitenschneider 160 mm
Seitenschneider KNIPEX 160 mm Typ 7005 -160

ölgehärtet, induktiv gehärtete Schneiden, für harten und weichen Draht, Schenkel mit rutschsicheren Mehrkomponenten-Griff, sauberer Schnitt an den Schneidenspitzen, auch bei dünnen Cu-Drähten harter/mittlerer/weicher Draht = 1.5 / 2.3 / 3 mm
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Packung:
1 Stück
Produktart:
Schneidezange
Angebote (57)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
131
1
€ 6,90*
ab € 15,68*
€ 18,94*
3 Tage
14
1
€ 4,79*
ab € 15,62*
€ 18,95*
1
€ 5,90*
ab € 15,70*
€ 19,05*
1 Tag
201
1
€ 7,90*
ab € 16,02*
€ 19,41*
Lager 4708
1
1
€ 9,50*
ab € 24,66*
€ 29,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,18*
€ 32,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.