Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreinerhammer STANLEY 160 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreinerhammer STANLEY 160 g
Schreinerhammer STANLEY 160 g
Artikel-Nr.:
     4708-2740457
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     STHT0-54158
EAN/GTIN:
     3253560541583
Suchbegriffe:
Schreinerhammer
Tischlerhammer
schreinerhammer stanley
schreinerhammer
Schreinerhammer STANLEY 160 g

nach DIN 1041, Fiberglas-Kern für mehr Kraft und lange Haltbarkeit, optimale Ausbalancierung, verstärkte Verbindung zwischen Kopf und Griff, rutschsicherer Griff
Weitere Informationen:
Bahngrösse:
20 mm
Gewicht:
160 g
Packung:
1 Stück
Stiellänge:
285 mm
Produktart:
Hammer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 12,98*
€ 19,16*
€ 4,90*
ab € 13,63*
€ 20,28*
€ 4,00*
ab € 14,19*
€ 20,49*
10 Tage
10
€ 5,99*
ab € 15,00*
€ 22,20*
Lager 4708
7 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 26,14*
€ 35,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,36*
€ 42,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,38*
€ 37,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
STHT0-51906
ab € 9,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.