Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummihammer 500 gr. Kopf 64 mm flache Bahnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummihammer 500 gr. Kopf 64 mm flache Bahnen
Gummihammer 500 gr. Kopf 64 mm flache Bahnen
Artikel-Nr.:
     4708-2744512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     129166.0064
EAN/GTIN:
     4317784791946
Suchbegriffe:
Gummi-Kompositionshammer
Gummihammer
Hartgummihammer
hartgummihammer
Gummihammer 500 gr. Kopf 64 mm flache Bahnen

harte Ausführung, flache Schlagflächen, lackierter Eschenstiel, DIN 5128
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Farbe/Oberfläche:
Schwarz
Holzart:
Esche
Material:
Hartkunststoff
ø:
64 mm
Packung:
1 Stück
Produktart:
Hammer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
248
20
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 4,49*
2 Tage
248
1
€ 6,90*
ab € 3,23*
€ 4,81*
5 Tage
211
1
€ 4,79*
ab € 3,24*
€ 4,83*
8 Tage
245
1
€ 4,95*
ab € 3,26*
€ 4,86*
Lager 4708
10
1
€ 9,50*
ab € 7,98*
€ 11,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.