Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 107mm, gelocht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 107mm, gelocht
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 107mm, gelocht
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 107mm, gelocht
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 107mm, gelocht
Artikel-Nr.:
     4708-2832718
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608900894
EAN/GTIN:
     4059952542324
Suchbegriffe:
Handschleifpapier
Holz-Schleifpapier
Holz-Schleifstreifen
Holz-Schwingschleifblatt
Schleifblätter BOSCH EXPERT, Korn 180, 115 X 107mm, gelocht

hohe Abtragsleistung und lange Standzeit, geeignet für alle Holzarten, Span- und Bauplatten
Weitere Informationen:
Befestigung:
Kletthaftsystem
Breite:
107 mm
Korn:
180
Korntyp:
Korund
Länge:
115 mm
Lochung:
6-Loch
Packung:
1 Pack
Unterlage:
Papier
Produktart:
Schleifpapier
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,4143*
€ 0,5543*
10 Tage
50
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,424*
€ 0,564*
6 Tage
5000
50
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,424*
€ 0,564*
2 Tage
500
50
pro Stück
€ 23,00*
ab € 0,475*
€ 0,625*
Lager 4708
30
10
pro Stück
€ 9,50*
ab € 0,836*
€ 1,186*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,186*
€ 1,41134
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,066*
€ 1,26854
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,956*
€ 1,13764
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,896*
€ 1,06624
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.