Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akkus
>
Geräteakkus
>
Werkzeugakku
>
Akku für Bosch
>
Artikel
Akku Bosch zu Laserentfernungsmesser GLM 50-27 BA 3.7 V 1.0 AH
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Bosch
icecat
Lager 4708
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
4708-2922519
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
1608M00C43
EAN/GTIN:
4059952567150
Suchbegriffe:
Akku für Bosch
Akkus für Bosch-Werkzeug
Akku-Packs
Akkupack
Akku Bosch zu Laserentfernungsmesser GLM 50-27 BA 3.7 V 1.0 AH
mit USB-C-Type™-Anschlusskabel, bietet flexible Lademöglichkeiten anhand verschiedener 5-Volt-Stromquellen
Weitere Informationen:
Akku-Kapazität:
1.0 Ah (Li-Ion)
Modellbezeichnung:
Li-Ion,Li-Ion
Packung:
1 Stück
Spannung:
3.7 V
Produktart:
Akku
Produkttitel:
Akku zu GLM 50-27,Akku zu GLM 50-27
SAP Text:
Akku zu GLM 50-27,Akku zu GLM 50-27
... >
Maschinen
>
Akku-Maschinen
>
Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Batteriepack
,
Distanzmesser
,
Entfernungsmesser
,
Akku für Werkzeug
,
Ersatzakku für Werkzeug
,
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
li-ion akku für bosch
,
distanzmesser bosch
,
entfernungsmesser
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
4 Tage
102
1
€ 5,90*
ab € 25,59*
€ 32,63*
Lager 260
9 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 25,63*
€ 32,64*
Lager 820
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 26,25*
€ 33,19*
Lager 752
1 Tag
1
1
€ 4,90*
ab € 27,49*
€ 34,88*
Lager 4708
1 Tag
4
1
€ 9,50*
ab € 44,75*
€ 54,03*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,34*
€ 63,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,60*
€ 59,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,07*
€ 57,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4708
Versand:
Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4708
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-22
Bosch
0601072S00
ab € 100,78*
Sonstiges
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-25 G
Bosch
0601072V00
ab € 122,22*
Sonstiges
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 C
Bosch
0601072T00
ab € 120,05*
Sonstiges
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit 2 x 1,5 V LR6-Batterie (AA)
Bosch
0601072U00
ab € 159,66*
Sonstiges
Laser-Entfernungsmesser GLM 50-27 CG mit BA 3.7V 1.0Ah A und USB-C™-Kabel
Bosch
0601072U01
ab € 172,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen