Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelfuss silberf. ø30/400mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelfuss silberf. ø30/400mm
Möbelfuss silberf. ø30/400mm
Artikel-Nr.:
     4708-5210840
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     11100-00052
EAN/GTIN:
     4006676028535
Suchbegriffe:
Dekorfuß
Sockelfüsse
Sockelverstellfüsse
Tischbeine
Möbelfuss silberf. ø30/400mm

Anschraubplatte 60/60 mm, Abschluss Kunststoff schwarz, mit Gewinde M 10 (ohne Verstellschrauben)
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Möbel
Farbe:
Silber
Höhe:
400 mm
Material/Oberfläche:
Stahl Silber
Material:
Stahl
ø:
30 mm
obere Platte:
60 / 60 mm
Packung:
1 Stück
Tragkraft:
50 kg
Produktart:
Fuss
char. Drucktrag-/Zugfähigkeit:
kN
Weitere Suchbegriffe: Tischbeinset, tischbeine
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
28
Frei Haus
ab € 2,06*
€ 3,05*
3 Tage
21
4
€ 5,99*
ab € 2,03*
€ 3,37*
2 Tage
25
4
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 3,39*
1 Tag
28
4
€ 5,45*
ab € 2,08*
€ 3,45*
Lager 4708
12
1
€ 9,50*
ab € 5,26*
€ 7,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wagner
15413001
ab € 1,16*
Zubehör
Wagner
15413401
ab € 2,48*
Zubehör
Wagner
15416101
ab € 1,31*
Zubehör
Wagner
15413801
ab € 2,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.