Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lithium-Batterie CR2450 3V DM 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lithium-Batterie CR2450 3V DM 25mm
Lithium-Batterie CR2450 3V DM 25mm
Lithium-Batterie CR2450 3V DM 25mm
Artikel-Nr.:
     4708-5309911
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0707027
EAN/GTIN:
     5000394030428
Suchbegriffe:
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie
Lithium-Batterie CR2450 3V DM 25mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Lithium
ø:
25 mm
Packung:
1 Stück
Spannung:
3 V
Produktart:
Batterie
Produkttitel:
Knopfzellen-Batterie,Knopfzellen-Batterie
SAP Text:
Lithium-Batterie,Lithium-Batterie
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 1,23*
€ 1,67*
3 Tage
48
1
€ 6,00*
ab € 1,24*
€ 1,70*
1 Tag
380
1
€ 5,95*
ab € 1,28*
€ 1,74*
2 Tage
36
1
€ 6,90*
ab € 1,29*
€ 1,75*
Lager 4708
230
1
€ 9,50*
ab € 7,17*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Camelion Batterien
13001450
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394030305
ab € 0,97*
Ähnlich
Duracell
DUR394030336
ab € 0,7496*
Ähnlich
Duracell
DUR394030367
ab € 0,74*
Ähnlich
Duracell
DUR394033948
ab € 1,01*
Ähnlich
Duracell
DUR394033979
ab € 0,92*
Ähnlich
Duracell
DUR394033917
ab € 0,81*
Ähnlich
Duracell
DUR394030398
ab € 1,06*
Ähnlich
Duracell
DUR394052581
ab € 0,70*
Ähnlich
Duracell
DUR394504424
ab € 0,375*
Ähnlich
Energizer
638179
ab € 1,22*
Ähnlich
Varta
48062
ab € 0,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.