Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebeschiebetürgriffe 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5057 mit Stift 10x50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hebeschiebetürgriffe 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5057 mit Stift 10x50mm
Hebeschiebetürgriffe 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5057 mit Stift 10x50mm
Artikel-Nr.:
     4708-7109000
Hersteller:
     Glutz
Herst.-Nr.:
     213346
EAN/GTIN:
     7613212133461
Suchbegriffe:
Fenstergriff
Hebe Tür Griff
Hebetür Griff
Hebetürgriff
Hebeschiebetürgriffe 280mm Edelstahl matt / GLUTZ 5057 mit Stift 10x50mm

Weitere Informationen:
4-kant:
10/50 mm
Ausladung:
75 mm
Breite Rosette:
34 mm
Farbe/Oberfläche:
matt
Gewinde:
M 5
H/B/S Rosette:
160/34/15
Höhe Rosette:
160 mm
Länge Griff:
280 mm
Lochung:
ungelocht
Material:
Edelstahl
Modellbezeichnung:
5057-5619 K,5057-5619 K
ø Griff:
20 mm
Oberfläche:
matt
Packung:
1 Stück
Schraubendistanz:
80 mm
Stärke Rosette:
15 mm
Produktart:
Hebeschiebetürgriff
Produkttitel:
Hebeschiebetürgriff,Hebeschiebetürgriff
SAP Text:
Hebeschiebetürgriff,Hebeschiebetürgriff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 292,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,82*
€ 419,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,53*
€ 408,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 330,66*
€ 393,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,75*
€ 348,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.