Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenstergriffe HOPPE Hamburg SecuForte Alu weiss RAL 9016 abschliessbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fenstergriffe HOPPE Hamburg SecuForte Alu weiss RAL 9016 abschliessbar
Fenstergriffe HOPPE Hamburg SecuForte Alu weiss RAL 9016 abschliessbar
Fenstergriffe HOPPE Hamburg SecuForte Alu weiss RAL 9016 abschliessbar
Artikel-Nr.:
     4708-7171413
Hersteller:
     Hoppe
Herst.-Nr.:
     11712326
EAN/GTIN:
     4012789851601
Suchbegriffe:
Fenstergriff
fenstergriffe hoppe
fenstergriff
Fenstergriffe HOPPE Hamburg SecuForte Alu weiss RAL 9016 abschliessbar

Rastermechanik 4 x 90° mit SecuForte und VarioFit - vorstehende Stiftlänge 32-42 mm variabel inkl. Schrauben M 5 x 45 mm und M 5 x 50 mm, mit 1 Schlüssel
Weitere Informationen:
4-kant:
7 mm/VarioFit®
Abschliessbar:
mit Druckzylinder
Ausladung:
46 mm
Farbe:
Verkehrsweiss RAL 9016
Farbe/Oberfläche:
Verkehrsweiss RAL 9016
H/B/S Rosette:
mm
Konkatenierungsattribut 1:
SecuForte® + VarioFit®
Länge Griff:
138 mm
Material:
Aluminium
Montagematerial:
mit Befestigungsschrauben
Modellbezeichnung:
0700S/UD9020
ø Einbohrnocken:
10 mm
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
duraplus® / Hamburg
Rasterung:
4 x 90°
Schliessung:
gleichschliessend / mit 1 Schlüssel
Schliessungs-Nr.:
4W1130
Schraubendistanz:
43 mm
Technik:
Schliesstechnik SecuForte® / Profil-System VarioFit®
Produktart:
Fenstergriff
Produkttitel:
Abschliessbarer Fenstergriff
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 18,71*
€ 25,58*
3 Tage
7
1
€ 4,99*
ab € 19,15*
€ 25,76*
2 Tage
26
1
€ 5,45*
ab € 21,09*
€ 27,82*
4 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 21,01*
€ 27,82*
Lager 4708
68
1
€ 9,50*
ab € 35,79*
€ 47,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hoppe
10763520
ab € 28,53*
Ähnlich
Hoppe
11712302
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.