Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acryl Dichtungsmasse Struktur Acryl 310 ml, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acryl Dichtungsmasse Struktur Acryl 310 ml, weiss
Acryl Dichtungsmasse Struktur Acryl 310 ml, weiss
Artikel-Nr.:
     4708-8610441
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     1030002001
EAN/GTIN:
     7640162111027
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 310 ml weiß
acryl
Acryl Dichtungsmasse Struktur Acryl 310 ml, weiss

Reparaturacryl, gebrauchsfertig elastoplastisch, zum Verschliessen von Rissen in Putz und Mauerwerksflächen, im Innen- und Aussenbereich, lösungsmittelfrei, witterungs- und alterungsbeständig Putz-Struktur-Oberfläche ist nach 24 Stunden überstreichbar und haftet auf trockenen, feuchten und saugenden Untergründen
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Haltbarkeit:
18 Monate
Inhalt:
310 ml
Material:
Acryl
Modellbezeichnung:
Acryl,Acryl
Ökolabel:
EC 1
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Struktur,Struktur
Temperaturbereich:
-25 bis +80 °C
Produktart:
Dichtungsmasse
Weitere Suchbegriffe: acryl weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.