Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandschutz Acryl Falcoacryl B1 weiss DIN 4102/B1 310 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brandschutz Acryl Falcoacryl B1 weiss DIN 4102/B1 310 ml
Brandschutz Acryl Falcoacryl B1 weiss DIN 4102/B1 310 ml
Artikel-Nr.:
     4708-8610645
Hersteller:
     FALCONE
Herst.-Nr.:
     2030001002
EAN/GTIN:
     7640162111669
Suchbegriffe:
Acryl
Acryldichtstoff
acryl 310 ml weiß
acryl
Brandschutz Acryl Falcoacryl B1 weiss DIN 4102/B1 310 ml

schwerentflammbare 1K-Dichtungsmasse auf Acrylharzbasis geprüft und zugelassene Brandschutzabdichtungen B1 nach DIN 4102, Teil 1, für den Innen- und Aussenbereich zur Abdichtung und Versiegelung mineralischer Bauteile, geprüft und zugelassen von verschiedenen Systemanbietern als Dichtstoff für Brandschutztüren EI30, mit den meisten Farben überstreichbar
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiss
Haltbarkeit:
18 Monate
Inhalt:
310 ml
Material:
Acryl
Ökolabel:
EC 1 Plus
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
Falcoacryl B1,Falcoacryl B1
Temperaturbereich:
-40 bis +85 °C
zulässige Gesamtverformung:
7 %
Produktart:
Dichtungsmasse
Weitere Suchbegriffe: acryl weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.