Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OrgaTray 440, silber, 441-520 / 801-900, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OrgaTray 440, silber, 441-520 / 801-900, silber
OrgaTray 440, silber, 441-520 / 801-900, silber
OrgaTray 440, silber, 441-520 / 801-900, silber
OrgaTray 440, silber, 441-520 / 801-900, silber
Artikel-Nr.:
     4708-9194940
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9194940
EAN/GTIN:
     4023149742170
Suchbegriffe:
Besteck-Kasten
Besteckfach
Besteckkasten
Küchen-Systemtechnik
OrgaTray 440, silber, 441-520 / 801-900, silber

zum Zuschneiden auf das gewünschte Einbaumass
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Besteck / Gewürze / Kleinteile / Rüstmesser / Tranchiermesser
Breite:
801 - 900 mm
Farbe:
Grau,Silber
Schubkastensystem:
ArciTech
Höhe:
55 mm
Korpusbreite:
1'000 mm
kürzbar:
nein
Material:
Kunststoff
Nennlänge:
500 mm
Oberfläche:
genarbt
Packung:
1 Stück
Produktlinie:
OrgaTray 440
Schubkastentyp:
Schubkästen / Innenschubkästen
Tiefe:
441 - 520 mm
Produktart:
Besteckeinsatz
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 20,1015*
€ 24,4049*
17 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 20,7566*
€ 24,9866*
3 Tage
862
1
€ 6,99*
ab € 22,21*
€ 29,70*
Lager 4708
4
1
€ 9,50*
ab € 23,22*
€ 31,11*
2 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 25,90*
€ 34,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,89*
€ 36,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,05*
€ 33,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
30000410.02
ab € 5,50*
Zubehör
Stanley
0-10-825
ab € 10,44*
Zubehör
SOLIDO
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.