Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalensystem SamrTray, weiss, Laptop


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalensystem SamrTray, weiss, Laptop
Schalensystem SamrTray, weiss, Laptop
Schalensystem SamrTray, weiss, Laptop
Artikel-Nr.:
     4708-9236949
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9236949
EAN/GTIN:
     4023149091643
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Schalensystem SamrTray, weiss, Laptop

Abschliessbarer Schubkasten pulverbeschichtet mit Quadro Vollauszug und Silent System, Montage unter Tischplatte / Oberboden oder Aufstellung auf Tischplatte / Oberboden, Zwei Schubkasten-Sets mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar Set bestehend aus: - 1 komplett montierter Schubkasten in Kassette - 1 Schliesszylinder mit Schlüssel - 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden - Montageanleitung mit Bohrschablone
Weitere Informationen:
Aussen B/H/T:
379.5/75/448 mm
Aussenbreite:
379.5 mm
Aussenhöhe:
75 mm
Aussentiefe:
448 mm
Belastbarkeit:
6 kg
Farbe:
Weiss
Farbe/Oberfläche:
Weiss
Innen B/H/T:
310/63/423 mm
Innenbreite:
310 mm
Innenhöhe:
63 mm
Innentiefe:
423 mm
Material:
Stahl
Packung:
1 Stück
Typ:
75 (Laptop)
Produktart:
Schubkasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
858
€ 6,99*
ab € 149,87*
€ 186,29*
Lager 4708
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,80*
€ 188,03*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,3258*
€ 196,9319*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,03*
€ 223,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,99*
€ 222,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,60*
€ 213,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,18*
€ 201,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.