| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6QTZH-9236949 Herst.-Nr.: 9236949 EAN/GTIN: 4023149091643 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 9236949 • Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System • Stahl pulverbeschichtet • Abschließbar • Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 448 x 75 mm • Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 423 x 63 mm • Belastbarkeit 8 kg • Montage unter Tischplatte / Oberboden • Zwei Schalen-Sets bzw. Ablagen mit optionalem Verbindungsset übereinander kombinierbar
Set besteht aus: • 1 komplett montierte Schale mit Kassette • 1 Hebel-Zylinderschloss mit Schließzylinder und Schlüssel • Mit eingelegter, geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit • 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden • Montageanleitung mit Bohrschablone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: 9236949, Hettich, SmarTray Stahl Laptop (Einzelverpackung), weiß, Beschlagsysteme zur Organisation am Schreibtisch, Box unter Tisch, Tischablagesystem, Tischschublade, Aufbewahrungsfach, Stauraum, Stahlwanne, Fächerschale, Materialschieber, Schale, Materialschale, Material Schale, Kunststoffschale, Kunststoff Schale, Auflegeschale, Utensilienschale, Schreibmaterialschale, 4023149091643 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 149,87* | € 186,29* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 150,80* | € 188,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 147,3258* | € 196,9319* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | Versand: Lager 6QTZH | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,99* | ![](/p.gif) | ab € 275,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|