Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmarTray Stahl Laptop Einzelverpackung,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1547757
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9236949
EAN/GTIN:
     4023149091643
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Schale mit Quadro Vollauszug und Silent System · Montage unter Tischplatte / Oberboden · Abschließbar · Abmessung außen (Breite x Tiefe x Höhe) 379,5 x 448 x 75 mm · Abmessung innen (Breite x Tiefe x Höhe) 310 x 423 x 63 mm · Belastbarkeit 8 kg · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · 1 komplett montierte Schale mit Kassette · 1 Hebel-Zylinderschloss mit Schließzylinder und Schlüssel · Mit eingelegter · geräuschhemmender Filzeinlage in anthrazit · 4 Schrauben zur Montage unter Tischplatte / Oberboden · Montageanleitung mit Bohrschablone Hinweise: · Mit dem Verbindungsset ist die Kombination mit einem zweiten SmarTray Stahl Laptop oder einer SmarTray Stahl Ablage übereinander möglich Weitere technische Eigenschaften: · Material: Stahl · Breite mm: 379.5 mm · Höhe mm: 75 mm · Belastbarkeit kg: 8 kg · Systemfarbe: weiß · Variante: Komponenten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Marke:
HETTICH
Tiefe:
448 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schublade, Schubladen, Zusatzschublade, Zusatzschubladen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
858
€ 6,99*
ab € 149,87*
€ 186,29*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 150,80*
€ 188,03*
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,3258*
€ 196,9319*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,9319*
€ 234,34896
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,1339*
€ 228,63934
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,1078*
€ 211,94828
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,8318*
€ 199,71984
pro Stück
ab 20 Stück
€ 164,3058*
€ 195,5239
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,3258*
€ 175,3177
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.