Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moving Corner, pulverbeschichtet anthrazit, rechts


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Moving Corner, pulverbeschichtet anthrazit, rechts
Moving Corner, pulverbeschichtet anthrazit, rechts
Artikel-Nr.:
     4708-9277666
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277666
EAN/GTIN:
     4023149214592
Suchbegriffe:
Eckschrank-Drehbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank drehbeschlag
Moving Corner, pulverbeschichtet anthrazit, rechts

Optimale Raumausnutzung für Eckschrankbreiten 900 und 1000 mm Dämpfung Silent System integriert Mit Schnellmontagesystem ClickFixx Passende Einhängetablare und -körbe bitte separat bestellen Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: Komplettbeschlag inklusive Dämpfung Silent System
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Drehtüren
Ausführung:
rechts
Farbe:
Anthrazit
Korpusbreite:
900 / 1'000 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Packung:
1 Garnitur
Produktlinie:
Moving Corner
Produktart:
Eckdrehbeschlag
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,3329*
€ 422,5729*
14 Tage
341
Frei Haus
ab € 403,39*
€ 474,17*
Lager 4708
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,49*
€ 536,64*
Preise: Lager 4708
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 536,64*
€ 638,60
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 526,90*
€ 627,01
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 512,64*
€ 610,04
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 496,42*
€ 590,74
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 458,49*
€ 545,60
pro Satz
Lagerstand: Lager 4708
Versand: Lager 4708
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4708
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9277667
ab € 184,0072*
Sonstiges
Hettich
73506
ab € 121,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.