Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moving Corner,pulv.besch. anthra.,r.


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1610626
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9277666
EAN/GTIN:
     4023149214592
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eckschrank-Drehbeschlag
Küchen-Systemtechnik
eckschrank-drehbeschlag hettich
eckschrank drehbeschlag
• Optimale Raumausnutzung für Eckschrankbreiten 900 und 1000 mm · Dämpfung Silent System integriert · Mit Schnellmontagesystem ClickFixx · Passende Einhängetablare und -körbe bitte separat bestellen · Stahl pulverbeschichtet Set besteht aus: · Komplettbeschlag inklusive Dämpfung Silent System Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: rechts · Beschlagsysteme für: Küchen · Breite mm: 900 - 1000mm · Farbe: anthrazit · Höhe mm: 525mm · Material: Stahl · Oberfläche: pulverbeschichtet · Tiefe: 500mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Eckschrankauszug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,6829*
€ 429,3129*
15 Tage
341
Frei Haus
ab € 404,74*
€ 482,79*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 458,05*
€ 541,83*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 429,3129*
€ 510,88235
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 425,2229*
€ 506,01525
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 405,9629*
€ 483,09585
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 395,5929*
€ 470,75555
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 357,6829*
€ 425,64265
pro Satz
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9277667
ab € 184,0772*
Sonstiges
Hettich
73506
ab € 121,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.