Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestangen vz 4.8 975/976 M10x1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M10x1000
Artikel-Nr.:
     475-26110
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     26110
EAN/GTIN:
     4045424152184
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewindestange
din 976 m10x1000
din 976
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M10x1000
Weitere Informationen:
Material:
vz. 4.8
Durchmesser:
M10
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: din 976 4.8, Gewindesstangen, DIN 975
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7539*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,641*
€ 1,95279
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1,5472*
€ 1,84117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,3034*
€ 1,55105
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,0739*
€ 1,27794
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0239*
€ 1,21844
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9939*
€ 1,18274
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9439*
€ 1,12324
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7539*
€ 0,89714
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2624
ab € 1,1005*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2625
ab € 1,1077*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2626
ab € 1,2024*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2628
ab € 1,7405*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26210
ab € 2,5283*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26212
ab € 3,7573*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26214
ab € 5,1893*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26216
ab € 7,045*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26218
ab € 10,3213*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26220
ab € 9,8536*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26224
ab € 27,9798*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26112
ab € 1,0849*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26114
ab € 1,5577*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26116
ab € 1,9557*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26118
ab € 3,0112*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.