Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindest. A2 975/976 M16X1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindest. A2 975/976 M16X1000
Artikel-Nr.:
     475-26216
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     26216
EAN/GTIN:
     4045424153044
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m16 v2a
gewindestange m16
gewindestange
Gewindest. A2 975/976 M16X1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Durchmesser:
M16
Länge:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Gewindesstangen, DIN 975, DIN 976
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,035*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,7674*
€ 16,38321
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,4174*
€ 15,96671
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,5813*
€ 14,97175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,1413*
€ 14,44815
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,9052*
€ 12,97719
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,675*
€ 10,32325
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,035*
€ 8,37165
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2624
ab € 1,1005*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2625
ab € 1,1077*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2626
ab € 1,2024*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
2628
ab € 1,7405*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26210
ab € 2,5283*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26212
ab € 3,7473*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26214
ab € 5,1993*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26218
ab € 10,3113*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26220
ab € 9,8436*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26224
ab € 28,0098*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26110
ab € 0,7539*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26112
ab € 1,0849*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26114
ab € 1,5577*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26116
ab € 1,9557*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
26118
ab € 3,0112*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.