Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Schrauben
>
Gewindestange
>
Artikel
Gewindest. A2 975/976 M 5X1000
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-2625
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
2625
EAN/GTIN:
4045424153228
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m5x1000 a2
gewindestange din 975 a2
gewindestange
Gewindest. A2 975/976 M 5X1000
Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl A2
Durchmesser:
M5
Länge:
1 m
... >
Lager 475
>
Schraub- und Blindniettechnik
>
DIN und Normteile
Weitere Suchbegriffe:
Gewindesstangen
,
DIN 975
,
DIN 976
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1077*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3454*
€ 2,79103
pro Stück
ab 4 Stück
€ 2,2026*
€ 2,62109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,8798*
€ 2,23696
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5077*
€ 1,79416
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4577*
€ 1,73466
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4077*
€ 1,67516
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,1077*
€ 1,31816
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M 4X1000
Nögel Montagetechnik
2624
ab € 1,1005*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M 6X1000
Nögel Montagetechnik
2626
ab € 1,2024*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M 8X1000
Nögel Montagetechnik
2628
ab € 1,7405*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M10X1000
Nögel Montagetechnik
26210
ab € 2,5283*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M12X1000
Nögel Montagetechnik
26212
ab € 3,7473*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M14X1000
Nögel Montagetechnik
26214
ab € 5,1893*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M16X1000
Nögel Montagetechnik
26216
ab € 7,035*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M18X1000
Nögel Montagetechnik
26218
ab € 10,3313*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M20X1000
Nögel Montagetechnik
26220
ab € 9,8536*
Ähnlich
Gewindest. A2 975/976 M24X1000
Nögel Montagetechnik
26224
ab € 28,0998*
Ähnlich
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M10x1000
Nögel Montagetechnik
26110
ab € 0,7539*
Ähnlich
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M12x1000
Nögel Montagetechnik
26112
ab € 1,0849*
Ähnlich
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M14x1000
Nögel Montagetechnik
26114
ab € 1,5577*
Ähnlich
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M16x1000
Nögel Montagetechnik
26116
ab € 1,9557*
Ähnlich
Gewindestangen vz 4.8 975/976 M18x1000
Nögel Montagetechnik
26118
ab € 3,0112*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen