Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugheber mit 3 Saugköpfen, Tragkraft 120kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saugheber mit 3 Saugköpfen, Tragkraft 120kg
Saugheber mit 3 Saugköpfen, Tragkraft 120kg
Artikel-Nr.:
     475-4011401007
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     4011401007
EAN/GTIN:
     4045424295935
Suchbegriffe:
Saugheber
saugheber bis 120kg
saugheber
Jet-Tools Saugheber

Mit dem Saugheber können Sie bequem Fliesen, Platten, Glas, glatte Bleche und Keramik heben. Die gute Verarbeitung lässt den Saugheber an jeder glatten Oberfläche haften. Mit einem Eigengewicht von unter 1 kg lässt er sich problemlos transportieren.


  • Power Saugheber mit einem Durchmesser von je 120 mm (größter Abstand 330 mm) Tragkraft/ Richtung: 120 kg (senkrecht)
  • Weitere Suchbegriffe: Doppelsaugheber, Saugkopf
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 71,49*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,53*
    € 130,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 107,42*
    € 127,83
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 97,65*
    € 116,20
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 94,42*
    € 112,36
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 83,67*
    € 99,57
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 71,49*
    € 85,07
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    604TOP75X182
    ab € 0,1477*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.