Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 4,1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 4,1mm
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 4,1mm
Artikel-Nr.:
     475-410H041
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     410H041
EAN/GTIN:
     4045424624414
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Twistdrill Spiralbohrer HSS DIN 338 HQ Typ N 4,1mm - geschliffen

Leistungsstarker Bohrer für anspruchsvolle Anwendungen



  • Eigenschaften:
  • Durchmesser 4,1 mm
  • DIN 338
  • Zentriert sofort ohne anzukörnen
  • Rechtsschneidend
  • Spitzenwinkel 118° mit Split Point
  • Blanke Ausführung
  • Material: M2
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Maximale Zerspanungsleistung
  • Hohe Bruchsicherheit
  • Lange Standzeit

  • Anwendungsgebiete:
  • Stahl und Stahlguss (legiert und unlegiert)
  • Grauguß, Temperguss, Sintereisen
  • Sphäroguss, Graphit
  • Aluminium (kurzspanend)
  • Bronze, Messing (zäh)
  • Weitere Informationen:
    Durchmesser:
    4,1 mm
    Länge:
    75 mm
    DIN:
    338
    Typ:
    N
    Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, din 338 spiralbohrer typ n 4,1mm, din 338 typ n, din 338, Twistdrill Spiralbohrer, Spiralbohrer, HSS, HSS-Bohrer, Bohrer Din 338, Spiralbohrer DIN 338 HSS, Spiralbohrer HSS, DIN 338 Typ N, Bohrer HSS Din 338, Bohrer 4.1 mm, Spiralbohrer 4.1 mm, Spiralbohrer 4.1mm, Bohrer 4.1mm, 4.1mm
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,84*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,38*
    € 1,64
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,35*
    € 1,61
    pro Stück
    ab 30 Stück
    € 1,23*
    € 1,46
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,18*
    € 1,40
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,08*
    € 1,29
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,04*
    € 1,24
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,84*
    € 1,00
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H010
    ab € 0,35*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H015
    ab € 0,35*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H100
    ab € 4,19*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H105
    ab € 4,56*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H110
    ab € 5,23*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H115
    ab € 5,75*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H120
    ab € 6,46*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H130
    ab € 6,88*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H140
    ab € 7,40*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H020
    ab € 0,37*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H025
    ab € 0,39*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H030
    ab € 0,45*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H031
    ab € 0,64*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H032
    ab € 0,64*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    410H035
    ab € 0,64*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.