Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bits Längsschlitz 8,0X1,2 25 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bits Längsschlitz 8,0X1,2 25 mm lang
Bits Längsschlitz 8,0X1,2 25 mm lang
Artikel-Nr.:
     475-45180X12
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     45180X12
EAN/GTIN:
     4045424213458
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
bit schlitz 8mm
Drillbest-Hochleistungs-Bit-Einsätze
  • Antrieb nach DIN 3126 Form C
  • Mit 1/4" Außensechskant
  • Weitere Suchbegriffe: bit (schlitz), bit schlitz 25mm, Bits, Längsschlitz, Bit-Einsätze, Hochleistungs-Bits
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,71*
      
    Preis gilt ab 30.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 10 Stück
    € 1,25*
    € 1,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 1,24*
    € 1,48
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,17*
    € 1,39
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,01*
    € 1,20
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,97*
    € 1,15
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,88*
    € 1,05
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,71*
    € 0,84
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    451D02
    ab € 3,44*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    45155X08
    ab € 0,71*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    1076X80
    ab € 0,0343*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.