Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Dachbautechnik
>
Wand- und Kaminanschluss
>
Artikel
Kaminanschlußelement Blei Premium 300 mm braun
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-517B3003
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
517B3003
EAN/GTIN:
4045424232886
Suchbegriffe:
Wand- und Kaminanschluss
wand- und kaminanschluss
Kaminanschlußelement Blei 300 mm braun
Mit Polymer-Bitumen-Klebefläche
Sehr gute UV-Beständigkeit
Wasserfest
Weitere Informationen:
Oberfläche:
UV-beständig, lackiert
Stärke:
0,2 mm
Gesamtstärke:
1,3 mm
Temperaturbeständig:
-30°C bis +80°C
... >
Werkzeugtechnik
>
Lager 475
>
Dach und Wand
Weitere Suchbegriffe:
Wandanschlußband
,
Wandanschlussband
,
Klebeblei
,
Klebealuminium
,
Kaminanschlußelement
,
Kaminanschlussband
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,45*
Preis gilt ab 15.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Meter
€ 14,72*
€ 17,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,47*
€ 17,22
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,78*
€ 16,40
pro Meter
ab 30 Meter
€ 11,69*
€ 13,91
pro Meter
ab 50 Meter
€ 11,42*
€ 13,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 11,16*
€ 13,28
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 9,45*
€ 11,25
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kaminanschlußelement 190 mm anthrazit
Nögel Montagetechnik
517A2002
ab € 6,09*
Ähnlich
Kaminanschlußelement 190 mm braun
Nögel Montagetechnik
517A2003
ab € 6,09*
Ähnlich
Kaminanschlußelement 190 mm rot
Nögel Montagetechnik
517A2001
ab € 6,05*
Ähnlich
Kaminanschlußelement Blei Premium 300 mm anthrazit
Nögel Montagetechnik
517B3002
ab € 9,44*
Ähnlich
Kaminanschlußelement Blei Premium 300 mm rot
Nögel Montagetechnik
517B3001
ab € 9,48*
Ähnlich
Kaminanschlußelement Premium 300 mm anthrazit
Nögel Montagetechnik
517A3002
ab € 7,10*
Ähnlich
Kaminanschlußelement Premium 300 mm braun
Nögel Montagetechnik
517A3003
ab € 7,09*
Ähnlich
Kaminanschlußelement Premium 300 mm rot
Nögel Montagetechnik
517A3001
ab € 7,08*
Ähnlich
Kaminanschlußelement Premium 450 mm anthrazit
Nögel Montagetechnik
517A4502
ab € 9,44*
Ähnlich
Kaminanschlußelement Premium 450 mm braun
Nögel Montagetechnik
517A4503
ab € 9,47*
Ähnlich
Kaminanschlußelement Premium 450 mm rot
Nögel Montagetechnik
517A4501
ab € 9,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen