Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Becher-Blindniete Alu/Stahl 4,0X8,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Becher-Blindniete Alu/Stahl 4,0X8,0
Becher-Blindniete Alu/Stahl 4,0X8,0
Artikel-Nr.:
     475-5884X8
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     5884X8
EAN/GTIN:
     4045424251443
Suchbegriffe:
Blindniet DIN 7337
Blintniete DIN 7337
DIN 7337
DIN 7337 Blindniet
Becher-Blindniete Alu/Stahl 4,0X8,0
  • Typ 588
  • DIN 7337
  • Weitere Informationen:
    Material:
    Alu/Stahl
    Kopfdurchmesser:
    8 mm
    Nietendurchmesser:
    4 mm
    Länge:
    8 mm
    Weitere Suchbegriffe: DIN 7337 Blindniete, Standard-Blindniete, blindniet din7337 4x8, blindniet din 7337, standard-blindniete al/a2, Blindniete, Blindniete DIN 7337, Typ 588
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 0,0332*
      
    Preis gilt ab 750.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 250 Stück
    € 0,0516*
    € 0,0614
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0514*
    € 0,06117
    pro Stück
    ab 1250 Stück
    € 0,0486*
    € 0,05783
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,0469*
    € 0,05581
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0426*
    € 0,05069
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,0409*
    € 0,04867
    pro Stück
    ab 750000 Stück
    € 0,0332*
    € 0,03951
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5884X12
    ab € 0,0451*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X10
    ab € 0,0442*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X12
    ab € 0,0427*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X14
    ab € 0,0395*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X16
    ab € 0,0507*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X18
    ab € 0,055*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X21
    ab € 0,0926*
    Ähnlich
    Nögel Montagetechnik
    5885X8
    ab € 0,0437*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.