Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 6X30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel 6X30
Nageldübel 6X30
Artikel-Nr.:
     475-6606X30
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     6606X30
EAN/GTIN:
     4045424261787
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Parco® Nageldübel ND
Kreuzschlitz Nagelschraube, Stahl verzinkt, gelb passiviert mit Zylinderkopfdübel aus Nylon. Geeignet für Befestigungen auf Beton, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Dübel = Nylon
Bohrer-Ø:
6 mm
Nutzlänge:
max. 5 mm
Farbe:
Schraube = gelb
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m6x30, einschlagdübel n6x40, nögel nageldübel, Dübel, Nylon, Zylinderkopfdübel, Parco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0346*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0532*
€ 0,06331
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0525*
€ 0,06248
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0499*
€ 0,05938
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0476*
€ 0,05664
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0435*
€ 0,05177
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0346*
€ 0,04117
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X30
ab € 0,0296*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X40
ab € 0,0325*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X50
ab € 0,0451*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X40
ab € 0,0346*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X60
ab € 0,045*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X80
ab € 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.