Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Eisenwaren
>
Dübel - Anker - Bolzen
>
Einschlagdübel
>
Artikel
Nageldübel 6X60
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
475-6606X60
Hersteller:
Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
6606X60
EAN/GTIN:
4045424261800
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Parco® Nageldübel ND
Kreuzschlitz Nagelschraube, Stahl verzinkt, gelb passiviert mit Zylinderkopfdübel aus Nylon. Geeignet für Befestigungen auf Beton, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Dübel = Nylon
Bohrer-Ø:
6 mm
Nutzlänge:
max. 30 mm
Farbe:
Schraube = gelb
... >
Lager 475
>
Dübeltechnik
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
nageldübel 6x60
,
einschlagdübel n6x40
,
nögel nageldübel
,
Dübel
,
Nylon
,
Zylinderkopfdübel
,
Parco
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,045*
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0689*
€ 0,08199
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,064*
€ 0,07616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0621*
€ 0,0739
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0577*
€ 0,06866
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0558*
€ 0,0664
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,045*
€ 0,05355
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nageldübel 5X30
Nögel Montagetechnik
6605X30
ab € 0,0296*
Ähnlich
Nageldübel 5X40
Nögel Montagetechnik
6605X40
ab € 0,0325*
Ähnlich
Nageldübel 5X50
Nögel Montagetechnik
6605X50
ab € 0,0451*
Ähnlich
Nageldübel 6X30
Nögel Montagetechnik
6606X30
ab € 0,0346*
Ähnlich
Nageldübel 6X40
Nögel Montagetechnik
6606X40
ab € 0,0346*
Ähnlich
Nageldübel 6X80
Nögel Montagetechnik
6606X80
ab € 0,0626*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen