Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 6X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel 6X80
Nageldübel 6X80
Artikel-Nr.:
     475-6606X80
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     6606X80
EAN/GTIN:
     4045424261817
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Parco® Nageldübel ND
Kreuzschlitz Nagelschraube, Stahl verzinkt, gelb passiviert mit Zylinderkopfdübel aus Nylon. Geeignet für Befestigungen auf Beton, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Dübel = Nylon
Bohrer-Ø:
6 mm
Nutzlänge:
max. 50 mm
Farbe:
Schraube = gelb
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 6x80, einschlagdübel n6x40, nageldübel, Dübel, Nylon, Zylinderkopfdübel, Parco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,063*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0948*
€ 0,11281
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0925*
€ 0,11008
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,079*
€ 0,09401
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,063*
€ 0,07497
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X30
ab € 0,0295*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X40
ab € 0,0325*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X50
ab € 0,0451*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X30
ab € 0,0346*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X40
ab € 0,0346*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X60
ab € 0,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.