Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 8X120


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel 8X120
Nageldübel 8X120
Artikel-Nr.:
     475-6608X120
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     6608X120
EAN/GTIN:
     4045424261831
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Parco® Nageldübel ND
Kreuzschlitz Nagelschraube, Stahl verzinkt, gelb passiviert mit Zylinderkopfdübel aus Nylon. Geeignet für Befestigungen auf Beton, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Dübel = Nylon
Bohrer-Ø:
8 mm
Nutzlänge:
max. 80 mm
Farbe:
Schraube = gelb
Weitere Suchbegriffe: nageldübel 8x120, einschlagdübel n8x60, nögel nageldübel, Dübel, Nylon, Zylinderkopfdübel, Parco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1277*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,194*
€ 0,23086
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1617*
€ 0,19242
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1587*
€ 0,18885
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1277*
€ 0,15196
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X30
ab € 0,0296*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X40
ab € 0,0326*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X50
ab € 0,0451*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X30
ab € 0,0346*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X40
ab € 0,0346*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X60
ab € 0,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.