Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nageldübel 8X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nageldübel 8X80
Nageldübel 8X80
Artikel-Nr.:
     475-6608X80
Hersteller:
     Nögel Montagetechnik
Herst.-Nr.:
     6608X80
EAN/GTIN:
     4045424261862
Suchbegriffe:
Einschlagdübel
Nageldübel
Schlagdübel
Schraubnageldübel
Parco® Nageldübel ND
Kreuzschlitz Nagelschraube, Stahl verzinkt, gelb passiviert mit Zylinderkopfdübel aus Nylon. Geeignet für Befestigungen auf Beton, Ziegeln und anderen Baustoffen mit hohen Festigkeiten
Weitere Informationen:
Material:
Dübel = Nylon
Bohrer-Ø:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: einschlagdübel m8x80, einschlagdübel n8x60, nögel nageldübel, Dübel, Nylon, Zylinderkopfdübel, Parco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0831*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1268*
€ 0,15089
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1128*
€ 0,13423
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1031*
€ 0,12269
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X30
ab € 0,0295*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X40
ab € 0,0326*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6605X50
ab € 0,0451*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X30
ab € 0,0345*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X40
ab € 0,0345*
Ähnlich
Nögel Montagetechnik
6606X60
ab € 0,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.