Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt S 611 DF L.150mm B.19mm TPI 6 4,3mm 5 St./Karte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-100022
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608656258
EAN/GTIN:
     3165140235501
Suchbegriffe:
Fuchsschwanzsägeblatt
Säbelsägeblatt
Tigersägeblatt
fuchsschwanzsägeblatt bosch
aus Bi-Metall · gefräst · zum Einsatz in Holz und Metall wie Spanplatten, GFK, Holz mit Nägeln, Blechen, Rohren, Alu · passend für Stichsägen der Fabrikate Bosch, DeWalt, Festool, Flex, Hitachi, Makita, Metabo, REMS, Roller
Weitere Informationen:
Typ:
S 611 DF
Gesamtlänge:
150 mm
Ausführung:
geschränkt, gefräst
Anwendungsgebiete:
Holz mit Nägeln ( 100 mm), Kunststoffe ( 100 mm) Spanplatten
St. je Karte:
5
Breite:
19 mm
Zahnteilung:
4,3 mm
Zahnteilung TPI:
6
Marke:
BOSCH
Stärke:
1,25 mm
Material:
BIM
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: säbelsägeblatt, Säbelsägeblätter, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägeblätter für Säbelsägen
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
115
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,95*
€ 12,96*
5
pro Stück
€ 5,95*
ab € 11,15*
€ 12,98*
3 Tage
115
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 10,33*
€ 13,00*
19 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 11,68*
€ 13,61*
Lager 4757
131
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 16,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,82*
€ 18,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2 608 656 272
ab € 5,75*
Zubehör
Bosch
2608654834
ab € 7,34*
Zubehör
Bosch
2608654763
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.