Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzbox 723202 1x700201,2xA2P3 R Filter 923001 MOLDEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-100027
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     723202
EAN/GTIN:
     4019444009773
Suchbegriffe:
Kombifilter A
kombifilter a2p3
kombifilter a
kombifilter a moldex
EN140:1998, Maskenkörper aus TPE: weich und angenehm zu tragen, mit EasyLock® Filtersystem - einfache, intuitive Handhabung, Komplettset mit Filtern in der praktischen Atemschutzbox Inhalt: 1x Halbmaske 700201 (Größe M), 2x A2P3 R Filter 923001 Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Inhalt:
1x700201,2xA2P3 R Filter 923001
Marke:
MOLDEX
PSA-Kategorie:
III
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Atemschutz, Atemschutzboxen, Filter, Halbmaske, Set
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 34,06*
€ 42,04*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,50*
ab € 34,14*
€ 42,25*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 34,08*
€ 43,08*
2 Tage
39
1
€ 5,45*
ab € 35,53*
€ 43,80*
Lager 4757
35
1
€ 4,95*
ab € 40,50*
€ 49,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,97*
€ 59,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,08*
€ 54,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moldex/Metric
8572
ab € 40,50*
Ähnlich
Moldex/Metric
7432
ab € 31,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.