Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleitsch.R-ISM f.TS 5000 weiß 9016 Bands


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gleitsch.R-ISM f.TS 5000 weiß 9016 Bands
Gleitsch.R-ISM f.TS 5000 weiß 9016 Bands
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1001805
Hersteller:
     GEZE
Herst.-Nr.:
     115616
EAN/GTIN:
     4042938156165
Suchbegriffe:
Gleitschiene
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
passend für TS 5000 · integrierte mechanische Schlussfolgeregelung, beidseitiger elektromechanische Feststellung und Rauchschaltzentrale · inkl. Netzteil 230 VWeitere technische Eigenschaften:· Einschaltdauer ED: 100%
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß 9016
Modell:
R-ISM
passend für:
TS 5000
Auslösemoment:
einstellbar
Ausführung:
elektromechanisch
Feststellbereich bis:
130 °
Eingangsspannung:
230 V / AC
Feststellbereich von:
80 °
Funktion:
Schließfolgeregelung
Weitere Suchbegriffe: türschließer weiß geze, gleitschiene, geze gleitschiene, Gleitschienen, Gleitschienentürschließer, OTS, 3325039185
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 767,35*
€ 901,32*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,71*
€ 907,81*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 869,75*
€ 948,74*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 875,67*
€ 953,07*
51 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 860,18*
€ 964,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 901,32*
€ 1.072,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,46*
€ 1.038,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 820,53*
€ 976,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 790,92*
€ 941,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 774,27*
€ 921,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 767,35*
€ 913,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GEZE
145311
ab € 22,16*
Zubehör
GEZE
118701
ab € 47,57*
Zubehör
GEZE
118690
ab € 34,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.