Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehling DIN 4964 Form A rd.D.10mm HSS-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehling DIN 4964 Form A rd.D.10mm HSS-E
Drehling DIN 4964 Form A rd.D.10mm HSS-E
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1014705
Herst.-Nr.:
     54964101000200
EAN/GTIN:
     4030456096018
Suchbegriffe:
DIN 4964 A
DIN 4964 A Drehling
Drehling DIN 4964 A
DIN 4964 D
HSS-EW9Co10 Werkstoff 1.3207 · DIN 4964 Form A: rund · gehärtet, angelassen und fertig geschliffen · Enden gerade und ungeschliffen · Härte 65-69 HRC · Durchmesser-Toleranz: h8Längentoleranz: +/- 2 mmWeitere technische Eigenschaften:· Länge L: 200mm· Ø D: 10mm
Weitere Informationen:
Länge:
200 mm
Form:
A rund
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 4964
Schneidstoff:
HSS-EW9Co10 1.3207
Marke:
WILKE
Weitere Suchbegriffe: DIN 4964 D Drehling, Drehling DIN 4964 D, DIN 4964 E, DIN 4964 E Drehling, Drehling DIN 4964 E, Runder HM-Drehling, din 4964 a, Drehwerkzeuge, DIN 4964, Drehlinge, Drehling rechteckig, 4118401115
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
1
€ 5,99*
ab € 17,37*
€ 24,39*
2 Tage
5
1
€ 6,90*
ab € 17,60*
€ 24,52*
1 Tag
6
1
€ 7,90*
ab € 18,54*
€ 25,86*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 18,56*
€ 26,19*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 22,76*
€ 33,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101000100
ab € 8,73*
Ähnlich
Werner Wilke Zerspanungstechnik
054964101200100
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.