Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkrechtspanner Nr.6802 Gr.1 senkrechte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Senkrechtspanner Nr.6802 Gr.1 senkrechte
Senkrechtspanner Nr.6802 Gr.1 senkrechte
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1016385
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     90217
EAN/GTIN:
     4020772090210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kurvenschnellspanner
Senkrecht-Schnellspanner
Senkrechtspanner
Vertikal-Spanner
mit senkrechtem FußWeitere technische Eigenschaften:· A: 5mm· C: 16mm· D: 4,5mm· a: 95°· L1: 61mm· H1: 109mm· F1: 0,6kN· L: -mm· O: 5mm· Bohrungs-Ø: 4,5 mm· a*: -· I: 10mm· F2: 1,1kN· F: 6mm· B: 39mm· P: 27mm· K: 5,5mm· E: 18mm· H: 29mm· Spannweite: 18 mm
Weitere Informationen:
Größe:
1
Andrückschraube:
M5 x 30
Höhe gespannt:
109 mm
Spannhöhe:
29 mm
Haltekraft F2:
1,1 kN
Fußgröße:
27 mm
Haltekraft F1:
0,6 kN
Marke:
AMF
Bauart:
senkrechter Fuß
Weitere Suchbegriffe: Vertikalspanner, amf senkrecht-schnellspanner, senkrecht schnellspanner, senkrechtspanner senkrechter fuß, Spanngerät, Werkstückspannsystem, Einspannwerkzeug, Schnellspanner, Spannwerkzeug, 4123571110
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
62
10
Frei Haus
ab € 8,94*
€ 11,39*
2 Tage
62
1
€ 6,90*
ab € 9,36*
€ 12,74*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,38*
€ 12,81*
1 Tag
62
1
€ 7,90*
ab € 9,64*
€ 13,05*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,48*
€ 26,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.