Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufspannsockel 80mm Befestigungsbohrung offen Gew.M10 BESSEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1016450
Hersteller:
     BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
     BASO
EAN/GTIN:
     4008158019031
Suchbegriffe:
Aufspannsockel Kompaktspanner
Höhenadapter Kompaktspanner
Höhenunterbau Kompaktspanner
Kompaktspannersockel
als Unterbau für Compact-Spanner BAS · Spannhöhenerweiterung 80 mm · mit offener Befestigungsbohrung Weitere technische Eigenschaften: · Gewinde: M10 · für Zyl.-Schraube DIN 912: M10 / M12
Weitere Informationen:
Spannhöhe:
80 mm
Befestigungsbohrung:
offen
Marke:
BESSEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sockel Kompaktspanner, Aufspannsockel, Kompaktspanner, Maschinentischspanner
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 5,90*
ab € 53,01*
€ 63,03*
€ 4,90*
ab € 52,59*
€ 64,54*
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 54,68*
€ 64,81*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 57,09*
€ 67,33*
Lager 4757
4
€ 4,95*
ab € 61,10*
€ 72,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,58*
€ 86,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,49*
€ 86,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,10*
€ 72,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY Tool
GRD
ab € 12,94*
Ähnlich
BESSEY Tool
KF2
ab € 42,99*
Ähnlich
BESSEY Tool
3101219
ab € 15,26*
Ähnlich
BESSEY Tool
VAD
ab € 35,82*
Ähnlich
BESSEY Tool
TW16X
ab € 12,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.