Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bettkastenrolle D.30mm Trgf.40kg Material Ku.m.Platte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1022814
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     E45
EAN/GTIN:
     4021885014735
Suchbegriffe:
Bettkastenrolle
Gehäuse aus Stahlblech · Kunststoffrad weiß · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt chromatiert · Radbreite: 14mm · Material Rolle: Kunststoff · Befestigungsart: mit Anschraubplatte · Bauhöhe: 32mm · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
30 mm
Tragfähigkeit:
40 kg
Farbe Rolle:
weiß
Plattenbreite:
24 mm
Plattenlänge:
52 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bettkastenrollen, Blockrolle, Kastenrad, Kastenrollen
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
35
1
€ 4,95*
ab € 1,53*
€ 2,37*
1 Tag
7
1
€ 6,90*
ab € 1,60*
€ 2,38*
12 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 1,74*
€ 2,43*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,51*
5 Tage
7
1
€ 4,95*
ab € 1,71*
€ 2,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.