Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlast-Bockrolle D.200mm Trgf.800kg Guß-PU 135mm 110mm BS ROLLEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1023303
Hersteller:
     BS Rollen
Herst.-Nr.:
     L610.B90.200
EAN/GTIN:
     4021885104498
Suchbegriffe:
Bockrolle
Schwerlastrolle
Transportgeräte-Rolle
Transportgeräterolle
stabiles Stahlblechgehäuse · verzinkt-chromatiert · zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf · Lauffläche aus Guss-Polyurethan 95+/- 3 Shore A · Radkörper aus Aluminium · Kugellager · mit Plattenbefestigung Weitere technische Eigenschaften: · Oberfläche Gehäuse: verzinkt-chromatiert · Material Gehäuse: Stahlblech
Weitere Informationen:
Rad-Ø:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Bauhöhe:
245 mm
Tragfähigkeit:
800 kg
Farbe Rolle:
braun
Material Rolle:
Gusspolyurethan
Plattenbreite:
110 mm
Plattenlänge:
135 mm
Marke:
BS ROLLEN
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: bockrollen 200 mm, schwerlastrolle, Schwenkrolle, Schwerlastbockrolle, Schwerlastlenkrolle, Schwerlastrad, Schwerlastrollen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 37,95*
€ 47,02*
5 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 38,14*
€ 47,05*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 38,23*
€ 47,29*
8 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 48,27*
Lager 4757
2
1
€ 4,95*
ab € 56,19*
€ 71,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,35*
€ 84,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,53*
€ 77,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.100
ab € 16,54*
Ähnlich
BS Rollen
LB510.B90.125
ab € 20,10*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.160
ab € 25,73*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.080
ab € 12,53*
Ähnlich
BS Rollen
L610.B90.250
ab € 61,83*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.100
ab € 16,24*
Ähnlich
BS Rollen
L410.B90.202
ab € 31,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.