Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Maschinenreibahle F1352-15 TITEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1043041
Hersteller:
     Walter Titex
Herst.-Nr.:
     5071846
EAN/GTIN:
     4031132188744
Suchbegriffe:
DIN 212
DIN 212 Maschinen-Reibahle
DIN 212 Maschinenreibahle
DIN 212 Reibahle
HSS-Maschinen-Reibahlen F1352 · Zylinderschaft · DIN 212 · linksgedrallte Nut · Dc=15mm Weitere technische Eigenschaften: · B3: 112,9mm · B4: 112mm · B71: 162mm · B8: 0,9mm · C11: ZYL · C12: 1 · C14: 0 · C15: 5 · C4: 50mm · D2: L · D3: 7° · E6: 45 · F1: R · H11: - · H21: 0 · H22: 0 · H4: S · J21: F1352-15 · NSM: DIN4000-126
Weitere Informationen:
Beschichtung:
unbeschichtet
Nenn-Ø:
15 mm
Gesamtlänge:
162 mm
Schneidenlänge:
50 mm
Schneidenanzahl:
8
Schaft-Ø:
12,5 mm
Marke:
TITEX
Ausführung:
F1352-15
Toleranzfeld:
h9
Norm:
DIN 212
Schneidstoff:
HSS
Modell:
F1352-15
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Maschinen-Reibahle DIN 212, Maschinenreibahle DIN 212, Reibahle DIN 212, din 212, Maschinen-Reibahle, Maschinenreibahlen, Reibahlen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
€ 4,95*
ab € 48,47*
€ 69,41*
€ 3,19*
ab € 54,44*
€ 69,88*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,81*
€ 78,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,30*
€ 65,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
C330.13.130
ab € 28,22*
Sonstiges
WALTER
C330.16.130
ab € 29,93*
Sonstiges
WALTER
C330.20.130
ab € 32,09*
Sonstiges
WALTER
C330.26.130
ab € 34,41*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.050.16
ab € 254,96*
Sonstiges
WALTER
AK300.T36.055.16
ab € 252,91*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.40.080.16
ab € 259,04*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.16
ab € 286,18*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.20
ab € 287,42*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.50.080.26
ab € 286,39*
Sonstiges
WALTER
AK300M.0.63.080.26
ab € 323,93*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-105
ab € 158,65*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER20-156
ab € 173,77*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER25-105
ab € 167,78*
Sonstiges
WALTER
AB009.K40-ER32-079
ab € 178,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.