Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M16x 1000mm A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-106112
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009759200160000
EAN/GTIN:
     4043952342732
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 2 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 16 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.920 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din975 m16 1000mm, din 976, din 976 m16, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
85
5
€ 4,90*
ab € 4,4831*
€ 6,1331*
4 Tage
99
1
€ 4,30*
ab € 4,1199*
€ 6,3236*
Lager 4757
108
1
€ 5,49*
ab € 4,5592*
€ 6,5492*
6 Tage
120
1
€ 5,99*
ab € 4,5294*
€ 6,713*
8 Tage
120
1
€ 7,99*
ab € 4,83*
€ 6,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5492*
€ 7,79355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2092*
€ 7,38895
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0092*
€ 7,15095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7392*
€ 6,82965
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4392*
€ 6,47265
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5592*
€ 5,42545
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.