Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Haarlineal DIN 874/00 L.75mm Spezialstahl Q.23,2 x 5mm PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-108666
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000858390
EAN/GTIN:
     4015448411239
Suchbegriffe:
Haarlineal
Prüflineal
haarlineal
aus Spezialstahl · gehärtet und geschliffen · Messkanten geläppt · mit Handwärmeschutz · blendfrei mattiert Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Querschnitt:
23 x 5 mm
Marke:
PROMAT
Material:
Spezialstahl
Norm:
DIN 874/00
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Haarlineale, Kontrolllineal, Lineale
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
43
1
€ 5,49*
ab € 8,96*
€ 12,69*
3 Tage
35
1
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 12,79*
4 Tage
47
1
€ 8,90*
ab € 9,17*
€ 12,95*
5 Tage
48
1
€ 5,99*
ab € 9,08*
€ 13,20*
1
€ 7,95*
ab € 9,29*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000858391
ab € 9,71*
Ähnlich
PROMAT
4000858392
ab € 10,67*
Ähnlich
PROMAT
4000858393
ab € 11,92*
Ähnlich
PROMAT
4000858394
ab € 15,34*
Ähnlich
PROMAT
4000858395
ab € 24,24*
Ähnlich
PROMAT
4000858396
ab € 48,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.