Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter L1115xB590xH740mm lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter L1115xB590xH740mm lichtblau
Kippbehälter L1115xB590xH740mm lichtblau
Logo
Farbfeld/Musterfeld
Artikel-Nr.:
     4757-1086917
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     KK 250 LACK.-5012
EAN/GTIN:
     4052462037533
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Kippwagen
zum Sammeln und Entsorgen von Schüttgütern und Industrieabfällen · stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung · Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Auskippen · kippbar gelagerte Mulde mit Handgriff · Grundrahmen mit Einfahrtaschen · mittels Stapler leicht versetzbar · Öl- und WasserdichtWeitere technische Eigenschaften:· Einfahrtaschen-Innenmaße A/B/C: 205/170/55mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,25 m³
Tragfähigkeit:
300 kg
Gewicht:
59 kg
Farbe:
lichtblau, RAL 5012
Gesamthöhe:
740 mm
Gesamtbreite:
590 mm
Gesamtlänge:
1115 mm
Marke:
BAUER
Weitere Suchbegriffe: Mulden-Kipper, Muldenkipper, Muldenkippwagen, Muldenwagen, Schüttgutwagen, Spänewagen, eurokraft kippwagen, kippwagen, kippwagen 250l, Spänebehälter, Kastenwagen, Muldenbehälter, 9121444551
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 337,43*
€ 408,02*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 356,02*
€ 411,01*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 376,67*
€ 434,05*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 380,26*
€ 434,45*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 382,70*
€ 440,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 408,02*
€ 485,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 394,64*
€ 469,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 371,18*
€ 441,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,47*
€ 423,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 348,14*
€ 414,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,43*
€ 401,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
SATZ RL. KK/KN/SKK/SKN
ab € 82,372*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.