Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche DIN 6899 Form B 5mm Seil-Nenngröße 4,0mm ZN m.tiefer Rille VE=100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1099939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     20000500
EAN/GTIN:
     4251063404984
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B · galvanisch verzinkt (DIN 6899) · Hinweis: Für Hanf- und Drahtseile geeignet Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
Nenngröße:
4,0 mm
Rillenweite:
5 mm
Innenlänge:
23 mm
Innenweite:
14 mm
Ausführung:
galvanisch verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
700
Frei Haus
ab € 0,076*
€ 0,101*
3 Tage
225
100
€ 5,99*
ab € 0,0747*
€ 0,1052*
1 Tag
500
100
€ 5,45*
ab € 0,0759*
€ 0,1058*
1 Tag
210
100
€ 5,59*
ab € 0,0894*
€ 0,1238*
Lager 4757
270
100
€ 5,49*
ab € 0,1003*
€ 0,1375*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1375*
€ 0,16363
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1365*
€ 0,16244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1307*
€ 0,15553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1259*
€ 0,14982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1214*
€ 0,14447
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1003*
€ 0,11936
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 13,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
20001000
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
20001200
ab € 0,3293*
Ähnlich
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0596*
Ähnlich
Kleinsorge
20000600
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.