| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1099940 Herst.-Nr.: 1001316V EAN/GTIN: 4251063402034 |
| |
|
| | |
| geschmiedet · mit Kragenbolzen · Eisen · gerade Form · galvanisch verzinkt · in normaler Handelsausführung Weitere Informationen: | | Bolzen: | 4,76 (3/16")" mm | Bügel/Bolzen: | 5 mm | Tragfähigkeit: | 80 kg | Innenlänge: | 20 mm | Öffnungsweite: | 10 mm | Ausstattung: | mit Augenbolzen | Ausführung: | gerade Form |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 400 | | Frei Haus | ab € 0,1376* | € 0,182* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 6,95* | ab € 0,1373* | € 0,1903* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,137* | € 0,1908* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,1631* | € 0,2278* | | | | Lager 4757 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 0,686* | € 4,2067* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 210,335* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|