Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallgreifzange Greifboy 50 900mm eloxiertes Alu.Ku.0,310kg 105mm FLORA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1100557
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01150/90
EAN/GTIN:
     4007105330519
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
zum Aufsammeln von Müll und Abfall · Greifer sind rutschhemmend kunststoffumspritzt · eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik · verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen · Greiferöffnung 10,5 cm Weitere technische Eigenschaften: · Griff: Kunststoff · Material: eloxiertes Aluminium
Weitere Informationen:
Länge:
900 mm
Gewicht:
0,310 kg
Greiferöffnung:
105 mm
Marke:
FLORA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 15,99*
€ 20,73*
1 Tag
125
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,96*
€ 20,77*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 15,43*
€ 21,04*
3 Tage
270
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 19,07*
€ 23,03*
Lager 4757
324
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 20,93*
€ 31,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FLORA
01140/90/V2
ab € 21,34*
Ähnlich
FLORA
01170/90
ab € 244,43*
Ähnlich
FLORA
01190/90
ab € 323,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.