Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel 701/2 1/4 Zoll 1-20 Nm STAHLWILLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     4757-1100562
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     96504502
EAN/GTIN:
     4018754243693
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
Drehmomentschlüssel Elektrisch
für den kontrollierten Rechts-/Linksanzug · elektronisch anzeigend · Messung unabhängig vom Kraftangriffspunkt · Maßeinheiten: Nm, cN·m, lbf·ft, in·lb · Bewertung des Schraubvorgangs durch farbige LEDs, Buzzer und Vibration · Kalibrierintervall einstellbar · Auslösegenauigkeit ± 4 % Weitere technische Eigenschaften: · prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Modell:
701/2
Arbeitsbereich Nm:
1 - 20 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
0,7 - 15 lbf.ft
Länge:
210 mm
Antriebsvierkant mm:
6,3 mm
Marke:
STAHLWILLE
Antriebsvierkant:
1/4 ″
Gesamtlänge:
210 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (33)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 276,18*
€ 307,82*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 274,24*
€ 308,05*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 278,27*
€ 309,92*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 284,56*
€ 318,18*
Lager 4757
7
Frei Haus
ab € 291,55*
€ 325,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,25*
€ 387,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,12*
€ 378,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,28*
€ 362,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,34*
€ 357,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,55*
€ 346,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.